Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 3/8"; 1,8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 3/8"; 1,8W
Softstartventil; Druck Betrieb: 15bar; Gewinde: G 3/8"; 1,8W
Artikel-Nr.:
     2805-EAV3000-F03-4YO-Q
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     EAV3000-F03-4YO-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Soft-Startventil
Hersteller: SMC
Betriebstemperatur: 0...60°C
Versorgungsspannung: 220V AC
Leistungsaufnahme: 1,8W
Gewinde: G 3/8"
Betriebsdruck: 15bar
Gewinde-Art: Innen
Ausgangsdruck: 2...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Softstartventil
Durchfluss: 2165l/min
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 103,77*
€ 129,23*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 124,32*
€ 158,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.