Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 10x4; weiß; 36x25,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 10x4; weiß; 36x25,4mm
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 10x4; weiß; 36x25,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGS104N-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGS104N-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
alphanumerische displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C
Anzahl Pole: 10
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x10
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: SSD1803A
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 33x12,1mm
Hintergrundfarbe: weiß
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 10x4
Abmessungen: 36x25,4mm
Passendes Zubehör: EALED36X28-A;EALED36X28-ERW;EALED36X28-GR
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
Unterstützter Zeichensatz: europäisch;japanisch;Kyrillisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 8,93*
1
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 9,02*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 9,03*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,58*
6 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 19,94*
€ 28,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.