Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 8x1; weiß; 55x17,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 8x1; weiß; 55x17,5mm
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 8x1; weiß; 55x17,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-EADOGM081W-A
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EA DOGM081W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY VISIONS
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Schnittstelle: SPI;8bit BUS
Anzahl Pole: 20
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x20
Kontaktraster: 2,54mm
Display-Art: alphanumerisch
Display-Typ: LCD
Controller-Art: ST7036
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 51x14,5mm
Hintergrundfarbe: weiß
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 8x1
Abmessungen: 55x17,5mm
Passendes Zubehör: EALED55X31-A;EALED55X31-B;EALED55X31-G;EALED55X31-R;EALED55X31-RGB;EALED55X31-W
Display-Eigenschaften: variable Zeichengröße
Unterstützter Zeichensatz: englisch;japanisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 15,20*
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 17,58*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 17,68*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 31,60*
€ 42,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.