Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: kapazitativ; Bereich: 0÷15mm; OUT: NPN / NO; Gehäuse: M30


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E2K-X15ME1
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2K-X15ME1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kunststoffgehäuse
Sensorgehäuse
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: ABS
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...15mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: kapazitativ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,21*
€ 285,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,29*
€ 244,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,22*
€ 206,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.