Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷22mm; 10÷30VDC; M30; IP67; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E2EQ-X22B1T30-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2EQ-X22B1T30 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Resistenz gegenüber: Öle;Splitter
Gesamtlänge: 60mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 0,2kHz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...22mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: eingebaut
Zusatzfunktionen: IO-Link (COM3)
Sensoren-Typ: induktiv
Handelsname: E2E Next
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.