Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷40mm; 10÷30VDC; M30; IP67; 100mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E2E-X40MB1TL30-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X40MB1TL30 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 82mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,1A
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...40mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Zusatzfunktionen: IO-Link (COM3)
Sensoren-Typ: induktiv
Handelsname: E2E Next
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.