Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NC; 0÷30mm; 10÷30VDC; M30; IP67; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E2E-X30MB2L30-5M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X30MB2L30 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 82mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 100Hz
Sensorgehäuse: M30
Bereich: 0...30mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NC
Anschlüsse: 5 m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Handelsname: E2E Next
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.