Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: PNP / NO; 0÷16mm; 10÷30VDC; M12; IP67; 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-E2E-X16MB1TL12-2M
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2E-X16MB1TL12 2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
induktiver näherungssensor pnp
Hersteller: OMRON
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Gesamtlänge: 69mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 50mA
Frequenzwechsel max.: 400Hz
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 0...16mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO
Anschlüsse: 2m Leitung
Front-Art: vorgeschoben
Zusatzfunktionen: IO-Link (COM3)
Sensoren-Typ: induktiv
Handelsname: E2E Next
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.