Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; SMD; 0805; 250mA; 20VDC; Z: 25Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DXW21BN2511NL
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DXW21BN2511NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netztrafo
Netztransformator
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 10MΩ
Betriebsspannung: 20V DC
Impedanz: 25Ω
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 250mA
Max. Widerstand: 500mΩ
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, entstörkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,535*
€ 0,685*
1 Tag
992
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,265*
€ 0,767*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,107* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 274,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.