Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 25mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 25mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 18mm
Vibrationsdämpfer; M6; Ø: 25mm; Gummi; L: 30mm; L. Gewinde: 18mm
Artikel-Nr.:
     2805-DVA2-25-30-M6-70
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DVA.2-25-30-M6-18-70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m6
Hersteller: ELESA+GANTER
Durchmesser: 25mm
Gehäuse-Material: Gummi
Größe H: 6mm
Gewindelänge: 18mm
Gewinde: M6
Shore-Härte: 70±5
Montage Element-Typ: Vibrationsdämpfer
Distanzlänge: 30mm
Bolzenmaterial: Stahl
Statische Belastung: 420N
Steifheit: 200N/mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.