Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 33mH; 200mA; 1301mΩ; 230VAC; 12,5x20mm; -20÷50%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 33mH; 200mA; 1301mΩ; 230VAC; 12,5x20mm; -20÷50%
Drossel: Draht; THT; 33mH; 200mA; 1301mΩ; 230VAC; 12,5x20mm; -20÷50%
Artikel-Nr.:
     2805-DTS-16/33/0.2-CV
Hersteller:
     FERYSTER
Herst.-Nr.:
     DTS-16/33/0,2-CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
drosselspule
Hersteller: FERYSTER
Montage: THT
Ausgangsraster: 12,5x20mm
Widerstand: 1301mΩ
Toleranz: -20...50%
Betriebsspannung: 230V AC
Betriebsstrom: 0,2A
Induktivität pro Windung: 33mH
Drossel-Typ: Draht
Anzahl der Wicklungen: 2
Testfrequenz: 10kHz
Drosselnanwendung: als Entstörelemente;Dämpfung höherer Harmonischer;Schaltnetzteile;EMI/RFI Filter
Herstellerserie: DTS-16
Räumliche Orientierung: vertikal
Drosselspulen-Art: Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.