Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: dsPIC-Mikrocontroller; 32kB; 2kBSRAM; DIP28; 3÷3,6VDC; DSPIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DSPIC33FJ32GP2P
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33FJ32GP202-I/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: dsPIC-Mikrocontroller
Schnittstelle: SPI;I2C;UART
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 21
Anzahl Timer 16bit: 3
Anzahl Timer 32bit: 1
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM;watchdog;PPS
Verpackungs-Art: Tube
Architektur-Art: Harvard 16bit
Programmspeicher: 32kB
Familie: DSPIC
Anzahl der Kerne: 1
Eingebauter Generator: 7,37MHz;512kHz
Speicher: 2kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.