Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearzylinder; Durchm.Kolben: 25mm; Kolbenhub: 25mm; 1÷10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo DSNU 33975, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 10 bar
Festo DSNU 33975, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 10 bar
Festo DSNU 33975, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 25mm / Hub 25mm, bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     2805-DSNU-25-25-PPV-A
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     33975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -20...80°C
Gehäuse-Material: Aluminium
Gewinde: G 1/8";M10x1,25
Betriebsdruck: 1...10bar
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: Linearzylinder
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Medium: Druckluft, gefiltert, geschmiert oder nicht;pneumatische Amortisation
Kolbendurchmesser: 25mm
Kolbenhub: 25mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,65*
€ 45,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,27*
€ 48,11*
2 Tage
411
€ 5,90*
ab € 44,83*
€ 57,86*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 49,19*
€ 62,84*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,21*
€ 100,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,89*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 31,08*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,93*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,36*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,98*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,60*
Zubehör
Festo
FK-M10X125
ab € 24,43*
Zubehör
Festo
SGS-M10x125
ab € 7,47*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,40*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,81*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,19*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,69*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,49*
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8
ab € 27,93*
Zubehör
Festo
SMBR-8-25
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.