Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 30Ax2; 130W; TO247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 30Ax2; 130W; TO247-3
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 30Ax2; 130W; TO247-3
Artikel-Nr.:
     2805-DSB60C45HB
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSB60C45HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
ixys diode
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,58V
Vorwärtsstrom: 30A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 570A
Verlustleistung: 130W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, diode 30a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.