Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 10A; 30W; TO220FP-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 10A; 30W; TO220FP-2
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 45V; 10A; 30W; TO220FP-2
Artikel-Nr.:
     2805-DSB10I45PM
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSB10I45PM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
diode 10a
Hersteller: IXYS
Montage: THT
Gehäuse: TO220FP-2
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,52V
Vorwärtsstrom: 10A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 260A
Verlustleistung: 30W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, ixys diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.