Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Mikroschalter SNAP ACTION; Pos: 3; SPDT; 10A/125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1D6CQ1
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     DS1D6CQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Hersteller: C&K
Montage: für Frontplatten
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 0,1GΩ
Ausgangsraster: 4,15mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 31,75x17,3x24,6mm
Montageabmessungen: 28,58x13,97mm
Ausgänge: Verbinder 4,8x0,5mm
Anzahl Ausgänge: 3
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Kontaktmaterial: Kupfer
Schalter-Typ: Mikroschalter SNAP ACTION
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 10A / 125V AC
Schaltweise: ON-ON-(ON)
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenform: rund
Herstellerserie: DS
Anzahl Positionen: 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.