Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C; DIP8; 2,79÷3,63V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1672-33+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS1672-33+
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
DC Versorgungsstrom: 0,6mA
Betriebsspannung: 2,79...3,63V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: I2C
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low voltage
Uhrenformat: Binary
Strom für Pufferzeit: 0,425µA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.