Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; 3-wire; NV SRAM; 31BSRAM; SO8; 2÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1302ZN+
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DS1302ZN+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Hersteller: Analog Devices (MAXIM INTEGRATED)
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 1,28mA
Betriebsspannung: 2...5,5V
Ausgangsspannung: 0,4...2,4V
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: 3-wire
Speicher-Art: NV SRAM
Datumsformat: YY-MM-DD
Uhrenformat: HH:MM:SS
Strom für Pufferzeit: 0,2µA
Speicher: 31B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.