Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: FFC/FPC; gerade; PIN: 9; Non-ZIF; THT; verzinnt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DS1020-04-09BVT1
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1020-04-09BVT1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
ffc steckverbinder 9 pol
ffc steckverbinder
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: FFC/FPC
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Betriebstemperatur: -45...110°C
Testspannung AC: 500V
Anzahl Pole: 9
Kontaktmaterial: Kupfer
Steckverbinder-Variante: Non-ZIF
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,30*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1173* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 143,18*
€ 170,3842
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 138,88*
€ 165,2672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,30*
€ 156,247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 129,48*
€ 154,0812
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 117,30*
€ 139,587
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.