Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 22; IDC; für Flachkabel; 1mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 22; IDC; für Flachkabel; 1mm
Stecker; IDC; weiblich; PIN: 22; IDC; für Flachkabel; 1mm
Artikel-Nr.:
     2805-DS1017-22MA2
Hersteller:
     CONNFLY
Herst.-Nr.:
     DS1017-22MA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
pfostenverbinder 22pol
Hersteller: CONNFLY
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: gold flash
Anzahl Pole: 22
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x11
Flachkabel-Rastermaß: 1mm
Kontaktraster: 2mm
Elektrische Montage: IDC
Mechanische Montage: für Flachkabel
Weitere Suchbegriffe: pfosten steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,33*
€ 183,6527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,68*
€ 181,6892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,17*
€ 171,5623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,59*
€ 166,1121
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,41*
€ 145,6679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.