Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷15VDC; 5A; 48÷380VAC; -30÷80°C; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DRA1-CX380D5R
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-CX380D5R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 89,6x10x61mm
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: DRA1-CX
Steuerspannung: 4...15V DC
Schaltspannung: 48...380V AC
Ausgangskonfiguration: NO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.