Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 3÷15VDC; 5A; 12÷280VAC; -30÷80°C; IP00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Crydom DRA1-CX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. / 15
Sensata / Crydom DRA1-CX Halbleiter-Interfacerelais, 5 A Effektivwert max., DIN-Schienen 3 Vdc min. 280 V ac max. / 15
Artikel-Nr.:
     2805-DRA1-CX240D5
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DRA1-CX240D5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 89,6x10x61mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen
Relaisserie: DRA1-CX
Steuerspannung: 3...15V DC
Schaltspannung: 12...280V AC
Ausgangskonfiguration: NO
Weitere Suchbegriffe: Koppelrelais, interface relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,42*
€ 56,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,25*
€ 61,85*
1 Tag
15
€ 14,99*
ab € 38,67*
€ 62,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-1
ab € 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.