Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; für Frontplatten; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; für Frontplatten; LCD
Strommessgerät; digital,Montage; für Frontplatten; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-DPM942
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 3,9...4,8V DC
Montageabmessungen: 72x40mm
Zeichenhöhe: 19mm
Messgerät-Eigenschaften: Kommastellung im Display wählbar
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 3x/s
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 76x44x8,5mm
Art der Messung: direkte
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 65,55*
€ 85,89*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 74,09*
€ 97,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 75,74*
€ 101,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lascar
BEZ 900-IP
ab € 22,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.