Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; für Frontplatten; LCD; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; für Frontplatten; LCD; Bel: ja
Strommessgerät; digital,Montage; für Frontplatten; LCD; Bel: ja
Artikel-Nr.:
     2805-DPM942-BL
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     DPM 942-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: LASCAR
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 3,9...4,8V DC
Montageabmessungen: 72x40mm
Beleuchtung: ja
Zeichenhöhe: 19mm
Messgerät-Eigenschaften: Kommastellung im Display wählbar
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Abtasten: 3x/s
Messung: Stromschleife 4-20mA
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 76x44x8,5mm
Art der Messung: direkte
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.