Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷4A,20mA; ±0,5%; LCD; 192x160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷4A,20mA; ±0,5%; LCD; 192x160
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷4A,20mA; ±0,5%; LCD; 192x160
Artikel-Nr.:
     2805-DPM72-MPPA
Hersteller:
     TDE Instruments
Herst.-Nr.:
     DPM72-MPPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Prozessanzeige
digital amperemeter ac
Hersteller: TDE INSTRUMENTS
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: 0...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: USB
Dichtheitsklasse: IP65 von Front
Versorgungsspannung: 10...24V DC;10...24V AC
Montageabmessungen: 68x68mm
Interface: USB
Beleuchtungsfarbe: RGB
Display-Auflösung: 192x160
Anzahl der analogen Eingänge: 2
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX Funktion;programmierbare Alarmschwellen
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Bediente Formate: CSV
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 72x72mm
DC Strommessbereich: 0...4A;20mA
DC Strommessgenauigkeit: ±0,5%
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TDE INSTR:
TDE INSTR
Weitere Suchbegriffe: amperemeter digital, amperemeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,94*
€ 183,70*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 144,50*
€ 183,71*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 171,53*
€ 212,61*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 314,20*
€ 365,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,81*
€ 199,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.