Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷15VDC; 40A; 1÷48VDC; Serie: DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DP4RSC60D40B8
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DP4RSC60D40B8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Anschaltzeit: 1s
Ausschaltzeit: 0,8s
Äußere Abmessungen: 104x73,5x35,1mm
Signal: LED
Betriebsstrom max.: 40A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Gleichstrom;Wendeschaltung
Relaisserie: DP
Steuerspannung: 4,5...15V DC
Schaltspannung: 1...48V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,60*
€ 490,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,16*
€ 446,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,44*
€ 419,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,38*
€ 403,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.