Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4,5÷15VDC; 60A; 1÷48VDC; Serie: DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DP4R60D60B2
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DP4R60D60B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -30...80°C
Dichtheitsklasse: IP00
Ausschaltzeit: 0,2s
Äußere Abmessungen: 104x73,5x35,1mm
Signal: LED
Schaltweise: ohne Verzögerung angeschlossen
Betriebsstrom max.: 60A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Gleichstrom;Wendeschaltung
Relaisserie: DP
Steuerspannung: 4,5...15V DC
Schaltspannung: 1...48V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,14*
€ 586,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,75*
€ 548,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,60*
€ 505,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,21*
€ 456,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.