Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,8mm; 1kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DN2E1.80-1.00
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DN2E1,80-1KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 40m
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,8mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 40m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 50,69*
€ 60,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,29*
€ 59,85
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,61*
€ 48,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,26*
€ 41,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,87*
€ 35,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 29,61*
€ 35,24
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.