Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickeldraht; zweifach emalliert; 1,1mm; 1kg; -65÷200°C; Ader: Cu


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DN2E1.10-1.00
Hersteller:
     Indel
Herst.-Nr.:
     DN2E1,10-1KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht 1,1mm
kupferdraht
Hersteller: INDEL
Isolationsmaterial: Emaillie Polyamidimid
Betriebstemperatur: -65...200°C
Leitungs-Typ: Wickeldraht
Außendurchmesser: 1,1mm
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: zweifach emalliert
Gewicht netto: 1kg
Packungsinhalt: 112m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,04*
€ 61,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,74*
€ 61,57
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 41,76*
€ 49,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 35,93*
€ 42,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,74*
€ 36,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,46*
€ 36,25
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 25,12*
€ 29,89
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.