Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 15÷50mA; für Frontplatten; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DMR35-DCMA2-DC1-R
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR35-DCMA2-DC1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Netzteil 9...32V DC
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 11,4mm
Mechanische Montage: schraubbar
Abmessungen: 60,45x60,45x52,93mm
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Herstellerserie: DMR35
Messung: DC Strom
Typ des Messgeräts: digital;Montage
DC Strommessbereich: 15...50mA
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,63*
€ 153,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.