|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2805-DMGC-0909-MM Herst.-Nr.: 2401-0100-01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Hersteller: ENCITECH Anschluss-Typ: Adapter Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;D-Sub 9pin männlich Innengewinde: UNC4-40;beiderseitig Weitere Informationen:  |  | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ENCITECH: | ENCITECH |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 2,36* | € 3,77* |  |  |  | Lager 2805 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,88* | € 3,78* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,51* | € 5,66* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,58* | € 6,92* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2805 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2805 |  | Versand: Lager 2805 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|