Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/5A,24VDC/5A; UStrom: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/5A,24VDC/5A; UStrom: 24VDC
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/5A,24VDC/5A; UStrom: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DMB51CM24
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DMB51CM24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Asymmetrischer Taktgeber
Taktgeber
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24...240V AC
Zählbereich: 0,1s...100h
Äußere Abmessungen: 17,5x81x67,2mm
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum;mit Kontaktsteuerung S;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab einer Unterbrechung;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab der Anschaltung;verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 7
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 43,49*
€ 58,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,40*
€ 62,85*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 52,13*
€ 73,08*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 48,99*
€ 74,93*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 54,30*
€ 82,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966813
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.