Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/8A,24VDC/5A; UStrom: 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/8A,24VDC/5A; UStrom: 24VDC
Zeitrelais; 0,1s÷100h; SPDT; 250VAC/8A,24VDC/5A; UStrom: 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-DMB01CM24
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DMB01CM24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
carlo gavazzi zeitrelais
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24...240V AC
Zählbereich: 0,1s...100h
Äußere Abmessungen: 22,5x80x99,5mm
Ausgangs-Art: SPDT
Betriebsmodi des Zählers: verzögerte Impulseinschaltung;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum;mit Kontaktsteuerung S;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab einer Unterbrechung;symmetrischer Zyklusbetrieb beginnt ab der Anschaltung;verzögerte Impulsausschaltung
Anzahl der Betriebsmodi: 7
Modul-Typ: Zeitrelais
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 8A;24V DC / 5A
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,73*
€ 97,42*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 71,41*
€ 98,79*
Frei Haus
ab € 78,86*
€ 101,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8966813
ab € 21,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.