Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessgerät; digital,Montage; 0÷300A; für DIN-Schiene; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷300A; für DIN-Schiene; LED
Strommessgerät; digital,Montage; 0÷300A; für DIN-Schiene; LED
Artikel-Nr.:
     2805-DMA-1-300-5A
Hersteller:
     F&F
Herst.-Nr.:
     DMA-1-300-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Hersteller: F&F
Montage: für DIN-Schiene
Verwendeten Displays-Art: LED
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...265V AC
Netz-Art: 1-phasig
Messgenauigkeit: ±1%
Betriebsfrequenz: 45...55Hz
Messgeräte-Typ: Strommessgerät
Messung: Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 0...300A
Parameter anzeigen: 3 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
F&F:
F&F
Weitere Suchbegriffe: amperemeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.