Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: für Karten; microSD; Push-Push,top board mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: für Karten; microSD; Push-Push,top board mount
Steckverbinder: für Karten; microSD; Push-Push,top board mount
Artikel-Nr.:
     2805-DM3AT-SF-PEJM5/C
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DM3AT-SF-PEJM5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
microSD Kartensockel
microSD Steckverbinder
Hersteller: HIROSE
Steckverbinder-Typ: für Karten
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: DM3
Steckverbinder-Variante: Push-Push;top board mount
Profilhöhe: 1,68mm
Maximalstrom: 0,5A
Max. Spannung: 125V
Karten-Art: microSD
Verpackungs-Art: von Rolle
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: auf PCB
Anzahl im Set/Package: 1500Stk.
Weitere Suchbegriffe: microsd kartensockel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,54*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,76*
1 Tag
372
1
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,12*
1 Tag
4053
1
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 4,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
TFCMF-20801B0T0-UTE
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.