Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC18,PIC32; MiWi,WiFi


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DM182018
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DM182018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: USB B mini;ICSP;PICtail
Setinhalt: USB-Kabel;2x Prototypenplatine MiWi Demo Board;AC164110;Prototypenplatine Wireless Evaluation Board
Anwendung: MiWi;WiFi
Passendes Zubehör: PICKIT-3
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Temperatursensor;Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;Sockel für batterien AAA x2
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Anschlussgeräte: PIC18F46J50;MRF24J40MA;MCP2200;MRF24WG0MA;PIC32MX695F512L
Familie: PIC18;PIC32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.