Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grün; 0,25m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grün; 0,25m; 26AWG
Patch cord; U/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grün; 0,25m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-DK-1512-0025/G
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1512-0025/G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Hersteller: DIGITUS
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: U/UTP
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabellänge: 0,25m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,308*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,006*
€ 1,19714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,791*
€ 0,94129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,606*
€ 0,72114
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.