Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Aluminium; Thk: 1,5mm; ØInn: 14mm; ØAußen: 18mm; DIN 7603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung; Aluminium; Thk: 1,5mm; ØInn: 14mm; ØAußen: 18mm; DIN 7603
Dichtung; Aluminium; Thk: 1,5mm; ØInn: 14mm; ØAußen: 18mm; DIN 7603
Artikel-Nr.:
     2805-DIN7603-AL-14-18-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 7603-AL-14-18-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Dichtungsmaterial: Aluminium
Außendurchmesser: 18mm
Innendurchmesser: 14mm
Stärke: 1,5mm
Montage Element-Typ: Dichtung
DIN Norm: DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,136* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.