Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Aluminium; Thk: 1,5mm; ØInn: 12mm; ØAußen: 16mm; DIN 7603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtung; Aluminium; Thk: 1,5mm; ØInn: 12mm; ØAußen: 16mm; DIN 7603
Dichtung; Aluminium; Thk: 1,5mm; ØInn: 12mm; ØAußen: 16mm; DIN 7603
Artikel-Nr.:
     2805-DIN7603-AL-12-16-A
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     DIN 7603-AL-12-16-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ELESA+GANTER
Dichtungsmaterial: Aluminium
Außendurchmesser: 16mm
Innendurchmesser: 12mm
Stärke: 1,5mm
Montage Element-Typ: Dichtung
DIN Norm: DIN 7603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,745*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,149* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,725*
€ 2,05275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,345*
€ 1,60055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,085*
€ 1,29115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,035*
€ 1,23165
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,745*
€ 0,88655
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.