Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikation; WiFi; 3,3÷5VDC; UART x4; Arduino; Gravity; 35x32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kommunikation; WiFi; 3,3÷5VDC; UART x4; Arduino; Gravity; 35x32mm
Kommunikation; WiFi; 3,3÷5VDC; UART x4; Arduino; Gravity; 35x32mm
Artikel-Nr.:
     2805-DF-TEL0118
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     TEL0118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Hersteller: DFROBOT
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Interface: UART x4
Anwendung: Arduino
Betriebsfrequenz: 2,4GHz
Abmessungen: 35x32mm
Modul-Typ: Kommunikation
Herstellerserie: Gravity
Modul-Art: WiFi
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 14,99*
ab € 9,99*
€ 14,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 16,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.