Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: RF; shield; Arduino,XBee; 9,6kbps; 0÷70°C; 315MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-TEL0075
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     TEL0075
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DFROBOT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 9,6kbps
Anwendung: Arduino;XBee
Kommunikationsmodul-Typ: RF
Modul-Art: shield
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Band: 315MHz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.