Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper; Aluminium,schwarz; Arduino,Raspberry Pi; 3Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlkörper; Aluminium,schwarz; Arduino,Raspberry Pi; 3Stk.
Kühlkörper; Aluminium,schwarz; Arduino,Raspberry Pi; 3Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0542
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Hersteller: DFROBOT
Farbe: schwarz;Aluminium
Montage: Thermoklebeband
Material: Aluminium;Kupfer
Anwendung: Arduino;Raspberry Pi
Computer Zubehör-Typ: Kühlkörper
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
472
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 1,71*
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,71*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.