Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; Sortiment: mechanische Elemente,Verbindungselemente


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DF-FIT0004
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     FIT0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Hersteller: DFROBOT
Farbe: schwarz
Material: Aluminium
Setinhalt: Verbindungselemente;mechanische Elemente
Anwendung: pan-tilt
Herstellerserie: STANDARD
Robotik Zubehör-Typ: Adapter
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,45*
€ 20,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.