Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuerung DC; IAusg Sp auf Kan: 7A; UEing Mot: 7÷24V; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorsteuerung DC; IAusg Sp auf Kan: 7A; UEing Mot: 7÷24V; Ch: 2
Motorsteuerung DC; IAusg Sp auf Kan: 7A; UEing Mot: 7÷24V; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DRI0041
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DRI0041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Hersteller: DFROBOT
Setinhalt: Modul
Anzahl Kanäle: 2
Maximalstrom: 50A
Plattenmaße: 55x55mm
Modul-Typ: Motorsteuerung DC
Ausgangsdauerstrom auf Kanal: 7A
Eingangsspannung Motor: 7...24V
Eingangsspannung des logischen Teils: 5V
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
€ 14,99*
ab € 17,91*
€ 25,71*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 21,43*
€ 35,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.