Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: step down; UAusg: 1,25÷37V; UEing: 4÷40V; 3A; 88%; 66x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-DF-DFR0379
Hersteller:
     DFROBOT
Herst.-Nr.:
     DFR0379
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Hersteller: DFROBOT
Ausgangsspannung: 1,25...37V
Eingangsspannung: 4...40V
Wandler-Typ: step down
Ausgangsstrom max.: 3A
Wirkungsgrad: 88%
Plattenmaße: 66x36mm
Zusatzfunktionen: Stromsicherung;Hitzeschutz;Spannungsmessgerät
Information: das Produkt ist kein fertiges Gerät, es ist lediglich eine Komponente
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DFROBOT:
DFROBOT
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,90*
€ 7,30*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.