Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; 65x27,7x2,75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; 65x27,7x2,75mm
Display: LCD; alphanumerisch; FSTN Positive; 16x2; 65x27,7x2,75mm
Artikel-Nr.:
     2805-DEM16204FGH
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16204 FGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,7...5,3V DC
Anzahl Pole: 15
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,15mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 2,95mm
Controller-Art: UCi7032c
Displaytechnologie: FSTN Positive
Displayabmessung (H x B): 61x15,7mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x2
Abmessungen: 65x27,7x2,75mm
Aufbewahrungstemperatur: -30...80°C
Unterstützter Zeichensatz: englisch;europäisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.