Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: 9; Polyamid,Stoff; PM159


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: 9; Polyamid,Stoff; PM159
Schutzhandschuhe; Größe: 9; Polyamid,Stoff; PM159
Artikel-Nr.:
     2805-DEL-PM15909
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     PM15909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Nylonhandschuhe
Handschuhe Synthetisch
Hersteller: DELTA PLUS
Material: Polyamid;Stoff
Entspricht Norm: EN 388:2016;EN 420:2003+A1:2009
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Größe: 9
Herstellerserie: PM159
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,92*
12
€ 8,95*
ab € 1,27*
€ 1,93834*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.