Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 10A; 1÷60VDC; -40÷100°C; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DC60D10C
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC60D10C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais schaltspannung 60v
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 58,8x44,5x30,9mm
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Gleichstrom
Relaisserie: Power Plus DC60
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 1...60V DC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,95*
€ 121,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.