Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 4÷32VDC; 10A; 1÷400VDC; Serie: DC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DC400D10H
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     DC400D10H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Hersteller: SENSATA / CRYDOM
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP00
Äußere Abmessungen: 57,3x44,5x22,6mm
Betriebsstrom max.: 10A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: Gleichstrom
Relaisserie: DC200
Steuerspannung: 4...32V DC
Schaltspannung: 1...400V DC
Relaiseigenschaften: enthält eine Thermounterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.