Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter: DC; blower; 55x50x5,25mm; 2,16m3/h; 21,2dBA; kugelförmig


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-DB550505H2B-2T0
Hersteller:
     Wakefield Thermal
Herst.-Nr.:
     DB550505H2B-2T0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Hersteller: Wakefield Thermal
Betriebstemperatur: -10...70°C
Nennstrom: 0,12A
Ausgänge: Leitung x2
Betriebsspannung: 5V DC
Lüfter-Typ: DC
Lüftergröße: 55x50x5,25mm
Lager-Art: kugelförmig
Lüfterleistung: 2,16m3/h
Lärmbelastung: 21,2dBA
Drehzahl: 3100Umdr./Min
Leistungsaufnahme: 0,7W
Leitungsgröße: 32AWG
Leitungslänge: 0,3m
Lüfter-Art: blower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 180 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 360 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 900 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.